※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ DCMT-PF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.8
0.1
0.4
材質
IC907
IC907
IC807
IC8250
IC9250
切刃長さ(mm)
11.6
11.6
7.7
厚さ(mm)
3.97
3.97
2.38
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37365815
品番
DCMT 11T302-PF IC907
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
IC907
内接円直径(Φmm)
9.52
トラスコ品番
338-4900
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。