曜日別特売
BCR D200-QT IC908 チップ BCR イスカル 37367592

チップ BCR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
材質IC908
厚さ(mm)4.9
切刃長さ(mm)17
内容量1箱(10個)注文コード37367592品番BCR D200-QT IC908
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質IC908トラスコ品番338-4284厚さ(mm)4.9切刃長さ(mm)17コーナー半径(mm)10穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする