※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカル チップCOAT ADKT
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
37368405
品番
ADKT1505PDTR-8M IC635
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
621-0562
材質
IC635
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.65
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応