WOLH05T304-SW IC328 チップ WOLH-SW イスカル 37368703

チップ WOLH-SW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC328注文コード37368703品番WOLH05T304-SW IC328
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質IC328厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)5内接円直径(Φmm)7.94トラスコ品番210-4857形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする