DCMT 11 T3 04-MF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37369482

DCMT 11 T3 04-MF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37369482
DCMT 11 T3 04-MF 1125 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37369482

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1125チップブレーカーMF(仕上げ)トラスコ品番359-0968注文コード37369482品番DCMT 11 T3 04-MF 1125
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
仕上げ
チップ形状D(ひし形55°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ11チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)04適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーMF(仕上げ)材種1125トラスコ品番359-0968被削材M切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする