曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37355421DCET 11 T3 04-UM 1115CET113.9687504UM(中荒旋削)1115
36,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
60657493DCET 11 T3 04-UM 1125CET113.9687504UM(中荒旋削)1125
36,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
37355482DCGT 11 T3 04-UM 1115CGT113.9687504UM(中荒旋削)1115
32,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39359426DCGT 11 T3 04-UM 1125CGT113.9687504UM(中荒旋削)1125
32,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
06706201DCGT 11 T3 04-UM 2035CGT113.9687504UM(中荒旋削)2035
30,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355577DCMT 11 T3 04-MF 1115CMT113.9687504MF(仕上げ)1115
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369482DCMT 11 T3 04-MF 1125CMT113.9687504MF(仕上げ)1125
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05554044DCMT 11 T3 04-MF 2015CMT113.9687504MF(仕上げ)2015
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39360284DCMT 11 T3 04-MF 2025CMT113.9687504MF(仕上げ)2025
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89664776DCMT 11 T3 04-MF 2220CMT113.9687504MF(仕上げ)2220
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37355586DCMT 11 T3 04-MM 1115CMT113.9687504MM(中荒旋削)1115
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369491DCMT 11 T3 04-MM 1125CMT113.9687504MM(中荒旋削)1125
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05554193DCMT 11 T3 04-MM 2015CMT113.9687504MM(中荒旋削)2015
16,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
05573111DCMT 11 T3 04-MM 2025CMT113.9687504MM(中荒旋削)2025
16,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05554202DCMT 11 T3 04-MM 2035CMT113.9687504MM(中荒旋削)2035
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
89664785DCMT 11 T3 04-MM 2220CMT113.9687504MM(中荒旋削)2220
17,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
10849895DCMT 11 T3 04-MMC 2025CMT113.9687504MMC(高圧クーラント用)2025
16,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10849904DCMT 11 T3 04-SMC 1115CMT113.9687504SMC(高圧クーラント用)1115
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657432DCMT 11 T3 04-UF 1125CMT113.9687504UF(仕上げ)1125
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37355595DCMT 11 T3 04-UM 1115CMT113.9687504UM(中荒旋削)1115
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60657676DCMT 11 T3 04-UM 1125CMT113.9687504UM(中荒旋削)1125
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10353752DCMT 11 T3 04-UM 2025CMT113.9687504UM(中荒旋削)2025
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66455358DCMT 11 T3 04-UM 2220CMT113.9687504UM(中荒旋削)2220
17,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10353761DCMT 11 T3 04-UM 235CMT113.9687504UM(中荒旋削)235
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37355665DCMX 11 T3 04-WF 1115CMX113.9687504WF(仕上げ)1115
20,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657344DCMX 11 T3 04-WF 1125CMX113.9687504WF(仕上げ)1125
20,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05984885DCMX 11 T3 04-WF 2015CMX113.9687504WF(仕上げ)2015
19,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37355674DCMX 11 T3 04-WM 1115CMX113.9687504WM(仕上げ)1115
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984937DCMX 11 T3 04-WM 2015CMX113.9687504WM(仕上げ)2015
19,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする