※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ VCMT-PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
GT9530
NS9530
切刃長さ(mm)
8.3
8.3
16.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
4.76
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37371686
品番
VCMT080202-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
4.76
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります