※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ JOMW-ZZSR-FT
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
VP15TF
VP15TF
VP30RT
FH7020
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37374075
品番
JOMW080320ZZSR-FT VP15TF
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
材質
VP15TF
形状
多角形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。