曜日別特売
CKQGDB50-178RCLSZ-P3DWAL C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-178RCLSZ) SMC 37374112

※2-3-M10-2-C(L)KQG-C(L)KQP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-178RCLSZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37374112品番CKQGDB50-178RCLSZ-P3DWAL
参考基準価格(税別)¥88,550販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)オートスイッチ種類D-P3DWALオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする