DNMX150612-MW UE6110 チップ DNMX-MW 三菱マテリアル 37376866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMX-MW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード37376866品番DNMX150612-MW UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5トラスコ品番656-5891材質UE6110厚さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカMWタイプ

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする