三菱マテリアル
チップ JDMT-ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(10枚)
材質
FH7020
VP15TF
VP30RT
FH7020
MP6120
MP6130
MP7130
MP7140
厚さ(mm)
4.76
4.76
5.56
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37376875
品番
JDMT120420ZDSR-ST FH7020
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
FH7020
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番
686-1300
切刃長さ(mm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。