※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ SRFT
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
3
2.6
3
4
5
6
7
トラスコ品番
687-0210
687-0198
687-0210
687-0236
687-0252
687-0279
687-0295
687-0317
切刃長さ(mm)
12
10
12
16
20
25
30
32
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
37380576
品番
SRFT12 VP15TF
参考基準価格(税別)
¥17,140
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
VP15TF
トラスコ品番
687-0210
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3
切刃長さ(mm)
12
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった