CKQPD50-30-P74L-X2371 CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPD50) SMC 37381803

※2-3-M11-1-CKQG-X2370-CKQP-X2371 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPD50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30注文コード37381803品番CKQPD50-30-P74L-X2371
参考基準価格(税別)¥48,460販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)30磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類P74Lオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(D) ポートから270°(上部から見て)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする