曜日別特売
CKU32-155RAL-X2321 CK Series(CKU32) SMC 37385538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKU32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37385538品番CKU32-155RAL-X2321
参考基準価格(税別)¥71,010販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)32クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(30mm)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする