イスカル
チップ HP ADCR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
厚さ(mm)
7.94
6.35
7.94
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37389843
品番
HPADCR220704PDFR-P IC28
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
627-4994
材質
IC28
切刃長さ(mm)
19.2
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。