曜日別特売
QDMT120520PDTN-M IC910 チップ QDMT イスカル 37389895

チップ QDMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質IC910
コーナー半径(mm)2
内容量1箱(10個)注文コード37389895品番QDMT120520PDTN-M IC910
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。

用途ミリング加工用チップコーナー半径(mm)2トラスコ品番338-8425材質IC910形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする