イスカル
チップ FFWOMW-M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
37391164
品番
FFWOMW060212T-M IC928
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
コーナー半径(mm)
1.2
切刃長さ(mm)
7
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番
338-6147
材質
IC928
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18