イスカル
チップ LNHW
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
37391532
品番
LNHW1506PNTN IS8
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途
鋳物のミリング高速加工
材質
セラミックチップ
仕様
CイスカルCX
トラスコ品番
625-1196
形状
長方形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
15
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し