FFWOMT09T320-CS IC908 チップ FFWOMT-CS イスカル 37391584

チップ FFWOMT-CS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード37391584品番FFWOMT09T320-CS IC908
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状六角形80°コーナー半径(mm)2厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6139材質IC908切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする