H490ANCX170608PDR IC908 チップ H490 ANCX イスカル 37391593

チップ H490 ANCX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード37391593品番H490ANCX170608PDR IC908
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-トラスコ品番338-6422材質IC908厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする