イスカル
チップ H490 ANKX
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
材質
IC928
IC908
IC910
DT7150
IC328
IC4050
IC4100
IC808
IC810
IC830
IC928
トラスコ品番
338-6481
338-6465
338-6473
306-0993
305-4764
305-4772
305-4781
338-6431
338-6449
338-6457
305-4799
338-6481
338-6490
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37391681
品番
H490ANKX170612PNTR IC928
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
-
穴の形状
-
トラスコ品番
338-6481
材質
IC928
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。