イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ HBR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37391715
品番
HBRD200-QF IC908
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
材質
コーティング
用途
倣い加工
仕様
イスカルCその他ミーリング/チップCOAT
トラスコ品番
338-6546
厚さ(mm)
4.65
寸法d(mm)
20
コーナー半径(mm)
10
穴の形状
円筒穴