曜日別特売
RCMT 1607-FW-T20 IC928 チップ RCMT イスカル 37391986

チップ RCMT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC928注文コード37391986品番RCMT 1607-FW-T20 IC928
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シュレッドミル用チップ

用途
ミリング加工用チップ
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)7厚さ(mm)7.9穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面トラスコ品番627-4293材質IC928形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする