WOLH 06T304-SW チップ WOLH-SW イスカル 37392214

チップ WOLH-SW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質IC908注文コード37392214品番WOLH 06T304-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
材質IC908厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)9.52トラスコ品番339-0390形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする