曜日別特売
CL1D125-350B CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1D125) SMC 37393168

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1D125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード37393168品番CL1D125-350B
参考基準価格(税別)¥148,230販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
ストローク(mm)
350
クッション
(-) 両側クッション付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする