曜日別特売
CL1D125-1000F CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1D125) SMC 37393222

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1D125)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード37393222品番CL1D125-1000F
参考基準価格(税別)¥174,680販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
ストローク(mm)
1000
クッション
(-) 両側クッション付
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする