曜日別特売
CL1D80-200B-R CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1D80) SMC 37393588

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1D80)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード37393588品番CL1D80-200B-R
参考基準価格(税別)¥59,620販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(R) ロッド側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする