曜日別特売
CL1F140-100F-H CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1F140) SMC 37393868

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1F140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード37393868品番CL1F140-100F-H
参考基準価格(税別)¥153,120販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(H) へッド側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする