曜日別特売
CL1G125TN-150F CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1G125TN) SMC 37394516

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1G125TN)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード37394516品番CL1G125TN-150F
参考基準価格(税別)¥140,090販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする