※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ XDGT-G20
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
TF15
VP15TF
TF15
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37394962
品番
XDGT1550PDFR-G20 TF15
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
TF15
トラスコ品番
248-1707
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
15.6
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。