曜日別特売
CL1T160-350B-J CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1T160) SMC 37395584

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1T160)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350ジャバラ(J) ナイロンターポリンクッション(-) 両側クッション付注文コード37395584品番CL1T160-350B-J
参考基準価格(税別)¥200,310販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする