曜日別特売
CL1TF100-150F-K CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100) SMC 37396038

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード37396038品番CL1TF100-150F-K
参考基準価格(税別)¥80,610販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする