※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ RPMW
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
厚さ(mm)
4.76
2.78
3.97
4.76
6.35
切刃長さ(mm)
12
8
10
12
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37397342
品番
RPMW1204M0T VP15TF
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,120
販売価格(税別)
¥
9,200
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12
厚さ(mm)
4.76
トラスコ品番
248-2568
内接円直径(Φmm)
12
材質
VP15TF
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。