COD-10.8 コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37399092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COD-10.8 コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37399092
COD-10.8 コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37399092

コバルト正宗ドリル

(120件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5本)ドリル径(Φmm)10.8注文コード37399092品番COD-10.8
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。

用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。ドリル径(Φmm)10.8溝長(mm)103.0全長(mm)140.0シャンク径(Φmm)10.8トラスコ品番289-4971材質コバルト高速度鋼質量(g)330シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:120
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 鋼板穴あけ
登坂 建装建設業・工事業

鋼板厚さは4~5mm
切れ味良く穴開けはやり易いです
個人的にはおすすめです

対象商品 : 37009865
2024-05-14
用途: 鉄材の穴あけに。

切れ味が良く、安心して使用できます。耐久性も有るので常用使用してます。

対象商品 : 37009804
2024-03-02
用途: ステンレスの穴あけ
エイム興業建設業・工事業

硬いステンレスt=1.5ミリも容易に穴あけができます。

対象商品 : 37007871
2023-06-19
用途: 設備修理用切削工具

ステンレス板の穴あけ用のコーティング付ハイスドリルとして選定。
通常工具鋼のものでは切れ味が劣るので、難切削材用として選定。
難切削材(SUS304)でも良く切れるし、寿命も長そう。

1が参考にしています
対象商品 : 37010023
2023-04-27
用途: チタンボルトの穴あけ
大石建築

バイクのチタンボルト折ってしまい、レスキュー用の穴あけに購入。穴空きました。

対象商品 : 37009725
2023-04-24
用途: ありとあらゆる穴あけ
サービス業

ドリルのキリ先は価格相応で良いものはよく切れ長く持つ。そのうえネーミングでつい。良い商品です。

対象商品 : 37008237
2022-02-17
用途: General drilling
製造業

Used for pilot holes, need center-punching before drilling. Good cost-performance.

対象商品 : 37008736
2021-08-06
用途: M6×0.75タッピングの下穴加工
工作塾その他業種

SUS303 センタードリル後、念の為Φ4で下穴を行ったがブレなく、切れ味最高。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする