曜日別特売
CLA2C63-600-E CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C63) SMC 37399258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2C63)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)600
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード37399258品番CLA2C63-600-E
参考基準価格(税別)¥71,390販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)600作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする