※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D63)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
50
100
75
110
125
175
280
200
325
400
600
300
750
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
複動片ロッド
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37400143
品番
CLA2D63-75-D
参考基準価格(税別)
¥59,290
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード