※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D80)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
85
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
注文コード
37400344
品番
CLA2D80-85-E
参考基準価格(税別)
¥77,940
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
85
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード