曜日別特売
CLA2D80-230-E CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D80) SMC 37400405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D80)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)230作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)材質(チューブ)(-) アルミチューブ注文コード37400405品番CLA2D80-230-E
参考基準価格(税別)¥82,060販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)230作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする