※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D80TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
100
125
200
1100
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
複動片ロッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37400563
品番
CLA2D80TN-200-D
参考基準価格(税別)
¥80,690
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
200
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード