※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F40)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
25
50
76
102
175
290
300
330
350
75
400
500
470
465
420
450
200
650
720
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
複動片ロッド
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37401132
品番
CLA2F40-400N-E
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
400
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(N) クッションなし
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード