曜日別特売
CLA2G40TN-50-E CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2G40TN) SMC 37402952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2G40TN)CLA2G40TN-50-E

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37402952
品番
CLA2G40TN-50-E
参考基準価格(税別)¥41,690販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする