※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2G80)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
180
50
100
120
150
160
180
200
250
400
700
500
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
複動片ロッド
(E) スプリングロック (排気ロック)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37403318
品番
CLA2G80-180-D
参考基準価格(税別)
¥80,690
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
180
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード