CLA2L100-1400-E-XC22 CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2L100) SMC 37403537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2L100)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1400作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)材質(チューブ)(-) アルミチューブ注文コード37403537品番CLA2L100-1400-E-XC22
参考基準価格(税別)¥168,360販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)1400作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする