※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T100)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
450
110
120
140
150
200
250
335
350
380
450
280
570
600
1150
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
複動片ロッド
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37404745
品番
CLA2T100-450-E
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
450
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード