※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T80TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
60
150
200
20
250
325
350
360
425
1150
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
複動片ロッド
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37405716
品番
CLA2T80TN-200K-E
参考基準価格(税別)
¥90,420
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
200
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード