曜日別特売
FL7M-10J6D 近接スイッチ プリワイヤタイプ azbil(旧:山武) 37406485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

近接スイッチ プリワイヤタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード37406485品番FL7M-10J6D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200

直流2線式で配線コストを低減します。
設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。
高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。
どこからでも見える表示灯です。
高速応答します。

センサ形状ネジ型検出対象鉄(30×30×t1)検出方式高周波発振形検出距離(mm)10±1ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)外径M30質量(g)230動作形態N.O.消費電流(mA)(低)0.55トラスコ品番465-9601

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37406485FL7M-10J6D38438556FL7M-10J6DFL7M-10J6D プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438556プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする