※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LA40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
575
575
650
700
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37406757
品番
CLG1LA40-575-E
参考基準価格(税別)
¥52,690
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
575
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード