※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LN32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
25
100
150
450
720
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37406818
品番
CLG1LN32-25-E
参考基準価格(税別)
¥36,470
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
25
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード