曜日別特売
CLG1LN32-720-E CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LN32) SMC 37406863

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LN32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)720
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード37406863品番CLG1LN32-720-E
参考基準価格(税別)¥44,990販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)720タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする