※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1LN40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
125
250
400
520
720
1000
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37406888
品番
CLG1LN40-250-E
参考基準価格(税別)
¥45,160
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
250
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード